桐山製作所
桐山製作所の 研究関連用品・実験用必需品
桐山製作所の 漏斗(ロート)/じょうご
桐山製作所の 実験研究用ロート/じょうご
桐山ロート(恒温ジャケットタイプ)
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33149331
品番
SU-60W
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
熱媒を循環させることにより、常温では結晶化する溶液の濾過が可能です。
アズワン品番
1-9315-03
材質
耐熱ガラス(H32)
容量(mL)
150
目皿直径(Φmm)
60
摺合せ
19/28
ノズル外径(Φmm)
12