桐山製作所
桐山製作所の 研究関連用品・実験用必需品
桐山製作所の 漏斗(ロート)/じょうご
桐山製作所の 実験研究用ロート/じょうご
桐山ロート(摺合せなし・円錐型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33149392
品番
V-8
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
アズワン品番
1-4385-01
仕様
ロート型
材質
ガラス(ハリオH-32)
容量(mL)
5
目皿直径(Φmm)
8
足外径(Φmm)
8