ポリロート(PP)

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33149846 品番 85.0mm
参考基準価格(税別)¥144 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
材質PP(ポリプロピレン) 口径(Φmm)85 全長(mm)149 足長(mm)80.8 足外径(Φmm)8 アズワン品番6-316-05

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33149821
2024-07-22
用途:
農薬の移し替えに

各種農薬を調合・攪拌する際に流し込み用として使用しています。丈夫な造りで下に落ちる速度も早く、満足です。

対象商品:
33149812
2024-05-18
用途:
勿体ない
製造業

使い捨ての予定で購入したのだが予想より厚みがあり、作りも良い。使い捨ては勿体ないと判断し保管としました。

対象商品:
33149812
2024-03-31
用途:
バッテリー液補充

車のボンネットの中が狭く、このロートで ちょうど よかったです!

対象商品:
33149812
2023-08-15
用途:
分液濾紙との併用
サービス業

しっかりした作りですが安価で助かります。
分液濾紙と併用して濾過作業に使いました。

2021-01-29
用途:
塗料の移し替えに使用

塗料の移し替えに使用、ここまで小型の物は
ホームセンターに無く重宝する。

1人が参考にしています
対象商品:
33149803
2020-10-02
用途:
エアクリーナーボックスのファンネル加工に使用

エアクリーナーボックスのファンネル加工に使用。
安価かつサイズ設定が豊富なのがポイント、グルーガンで固定。
体感できる違いがある。

対象商品:
33149812
2017-06-19
用途:
オイルランタン等の燃料移し変えに

もうワンサイズ小さめのものと迷いましたが このサイズはジャストでした。若干ノズルが長めだったので多少削って調整しましたが満足です。

対象商品:
33149821
2014-10-14
用途:
液体の移し替え

他社のロートよりも足口径が小さい為、口径の小さい容器へ移し替える際には重宝します。耐久性もあるしっかりとした作りなのも魅力です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする