マイクロ秤量皿ロート

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 33149916 品番 45×20
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥60,984
販売価格(税別)
55,440

秤量皿とロートの2つの機能を持っています。

アズワン品番6-325-03 材質硼珪酸ガラス 耐熱温度(℃)-15〜+500℃ 全長×胴径×口外径(mm)45×Φ20×Φ10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33149907
2014-07-15
用途:
微量の薬物秤量に使用します

以前から使用していました。微量を秤量したい場合など、とても使いやすくて気に入っています。
やはり高価なので、1個売りをしていただけるととても嬉しいです。

ご検討いただければ幸いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする