※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコンチューブ

(74件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(1m) 注文コード 33151431 品番 1×3
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥229
販売価格(税別)
208

-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。

内径(Φmm)1 外径(Φmm)3 長さ(m)1 材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-60〜200 使用圧力(MPa)9.51[97] 伸び(%)460 引張強度(MPa)9.51[97] 硬さ(デュロメータA)タイプA:56 熱伝導率(W/mk)約0.2 圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h) 線膨張係数2〜3×10-4 アズワン品番6-586-03-01 RoHS指令(10物質対応)対応 体膨張係数(℃)6〜8×10-4 最低使用温度(℃)-60
注意
※一般工業用品向けに製造されたものです。
※長さをご確認ください。カット品です。
※本商品は医療用ではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:256

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 74
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-09
用途:
自動車等のメンテナンス

潤滑油スプレーのノズル延長に利用しています。手の届かない場所にスプレーが届くようチューブで延長しシリコンの柔軟性を生かしピンポイントでスプレー出来るようになりました。

対象商品:
33151562
2025-12-10
用途:
RCのパーツ用に

RC用に使っています。
専用品は高額なのでこちらの方が安価で助かります。

2025-06-06
用途:
ラボセンターで使用
その他業種

早々にお手配いただきありがとうございました。おかげ様で快適に使用できています。

2025-08-07
用途:
バイクのメンテナンス
サービス業

なかなかこのサイズが入手しずらいのですが、簡単に入手できるのが嬉しいです。品質も問題ありません。

対象商品:
33151833
2023-02-21
用途:
OPで使用です
医療・福祉・介護関連業

とても良かったんじゃないのかなって思います(小並感)

対象商品:
33151772
2022-05-04
用途:
園芸
その他業種

折り目がつきにくく頑丈です。
硬度がしっかりしているので是非おすすめしたいです。
梱包も緩衝材、箱に包まれているので安心です。
また、到着時折り目がついていないのも嬉しいです。

1人が参考にしています
2022-03-18
用途:
小物作成
サービス業

チューブの内径や外径、厚みの種類が多く目的に合わせて購入できるので助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
33151456
2022-03-13
用途:
自転車の虫ゴム  釣りの仕掛けに使ってます、あまり劣化しないので何回も使用出来ます。
その他業種

空気が抜けないのでよかったです。釣りの仕掛けは弾力性が良いので丁度いい加減です。劣化が少ないので何回も使用出来るので重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする