アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの チューブ/ホース類
アズワンの 実験研究用シリコンチューブ
シリコーン ブレードホース
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻(1m)
注文コード
33152305
品番
#6
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
耐熱性(MAX150℃)に優れ、柔軟性を有します(曲げ半径は外径の約6倍)。
内径(Φmm)
6.3
外径(Φmm)
12.3
長さ(m)
1
常用圧力(MPa)
1
仕様
食品衛生法適合(厚生省告示85号)
使用温度範囲(℃)
-30〜150
規格
食品衛生法適合(厚生省告示85号)
最小曲げ半径(mm)
80
アズワン品番
6-1026-02
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低使用温度(℃)
-30