※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコーン ブレードホース

(1件のレビュー)
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(1m) 注文コード 33152384 品番 #38
参考基準価格(税別)¥32,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

耐熱性(MAX150℃)に優れ、柔軟性を有します(曲げ半径は外径の約6倍)。

内径(Φmm)38.1 外径(Φmm)50.7 長さ(m)1 常用圧力(MPa)0.5 仕様食品衛生法適合(厚生省告示85号) 使用温度範囲(℃)-30〜150 規格食品衛生法適合(厚生省告示85号) 最小曲げ半径(mm)430 アズワン品番6-1026-10 RoHS指令(10物質対応)対応 最低使用温度(℃)-30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33152323
2017-07-20
用途:
温風器
AMS機械設計 様 (製造業)

長さがもっと自由に選定できると良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする