水中で使用したり 乾かしたり伸ばしたりハードに使用するのにも関わらず 半年は楽に使い続ける事ができコスパは良く分かりませんが 物は良いと思います。
リピートさせて頂きました。
ゴムなので、伸縮性があり、有りすぎるため、使用用途としては、
剛性が高いものを探しています。
今のところ良い感じです。どのくらい耐久性があるかはこれから様子を見ます。
商品説明で2分割の可能性は記載されていますが、届いた商品は3分割でした。
実は他店で発注しましたが、納期が勝手に更新され続けて届くとは思えないのでモノタロウさんに発注したのですが、まさか3分割された物が来るとはびっくりしました。
新しく制定された競技用に購入しました。 延ばして、そのテンションを利用しますが、伸びも良く規定のテンション(3倍に延ばして4kg)にも当てはまります。
1kgでの購入でしたが、出来ればメートル単位、もしくは10メートル単位と長さ指定での購入が出来ると嬉しいです。
特殊なステンレスの丸棒の被覆なのでキースムーサーを付けて、1mm小さいサイズのゴム管にステンレスの丸棒を入れて被覆しました。ピッタリに被覆できたので大いに満足しています。