※2-2-M11-2-CX2-CDBX2-CDPX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CDBX2H25TN)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・クッション
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
クッション
(-) アジャストボルト付(2ヶ付)
注文コード
33161092
品番
CDBX2H25TN-175
参考基準価格(税別)
¥41,910
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
175
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(-) アジャストボルト付(2ヶ付)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
シリンダー
(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付
ポートねじの種類
(TN) NPT 1/8
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
CADデータダウンロード