曜日別特売
CDBX2H25TN-175B CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CDBX2H25TN) SMC 33161108

※2-2-M11-2-CX2-CDBX2-CDPX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CDBX2H25TN)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
クッション
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
注文コード
33161108
品番
CDBX2H25TN-175B
参考基準価格(税別)¥50,710販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
ストローク(mm)
175
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
シリンダー
(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付
ポートねじの種類
(TN) NPT 1/8
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする