※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
(1件のレビュー)
内容量1個
軸穴径d1(Φmm)18
軸穴径d2(Φmm)18
外径D(Φmm)54
注文コード33190134
品番AL-090 18H-18H
 
参考基準価格(税別)¥5,090
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
 
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2・外径Dなど878種類から選べます
他の種類を見る
 
2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。
また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。