軸穴径d1(Φmm)16
軸穴径d2(Φmm)20
外径D(Φmm)48
全長L(mm)80
常用トルク(N・m)40
許容トルク(N・m)80
材質(本体)ハブ:SUM24L相当品
許容偏心(mm)0.9
許容偏角(°)3
軸方向変位(mm)1.6
最高回転速度(min-1)7000
質量(kg)0.75
使用温度範囲(℃)-30〜100
寸法L1(mm)27
寸法F(mm)45
寸法E(mm)33
基準規格新JIS
慣性モーメント(kg・m2)2.63×10-4
材質(コイルバネ)ピアノ線
止めねじ穴Md1:2-M4/d2:2-M5
キー溝高さT1(mm)18.3(0〜+0.3)
キー溝高さT2(mm)22.8(0〜+0.3)
キー溝幅W1(mm)5(公差H9:0〜+0.030)
キー溝幅W2(mm)6(公差H9:0〜+0.030)
ねじりばね定数(N・m/rad)2292