※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バウマンフレックスMMモデル 軸穴完成品

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)14 軸穴径d2(Φmm)24 常用トルク(N・m)90 注文コード33194097 品番MM-25K 14H-24H
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥37,070 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2・常用トルクなど458種類から選べます 他の種類を見る

金属コイルばね部を3層構造とすることで、小型で高トルク伝達が可能です。
ハブの材質にSUM24L相当品、コイルばねの材質にピアノ線を採用したタイプ(MM-Kタイプ)。

軸穴径d1(Φmm)14 軸穴径d2(Φmm)24 外径D(Φmm)55 全長L(mm)100 常用トルク(N・m)90 許容トルク(N・m)180 材質(本体)ハブ:SUM24L相当品 許容偏心(mm)0.9 許容偏角(°)3 軸方向変位(mm)2 最高回転速度(min-1)6000 質量(kg)1.25 使用温度範囲(℃)-30〜100 寸法L1(mm)33.5 寸法F(mm)50 寸法E(mm)35 基準規格新JIS 慣性モーメント(kg・m2)5.66×10-4 材質(コイルバネ)ピアノ線 止めねじ穴Md1:2-M4/d2:2-M6 キー溝高さT1(mm)16.3(0〜+0.3) キー溝高さT2(mm)27.3(0〜+0.3) キー溝幅W1(mm)5(公差H9:0〜+0.030) キー溝幅W2(mm)8(公差H9:0〜+0.036) ねじりばね定数(N・m/rad)3438

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする