※ケーブルは別売りです

温湿度カードロガー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33194707 品番MR6662
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

温度・湿度を同時に計測。それぞれ6000データを収録できます。
収録間隔は1〜60分で任意設定が可能です(10分間隔で40日間)。

測定範囲-40〜60℃/0〜100%RH 種別本体 寸法(mm)54×105×14 質量(g)約80 電源単4乾電池×2本(付属) 測定項目温度・湿度 材質(ケース)ABS樹脂 入力点数温度/1点、湿度/1点 温度測定範囲(℃)-30〜60 使用環境温度(℃)-20〜55(本体) 記憶容量各6000 データ数温度・湿度各3000(10分間隔・約20日間) 温度測定精度±0.5℃±1digit(at-5〜50℃、左記以外は±1℃±1digit) 通信機能標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続) 湿度測定精度±3%RH(at25±2℃、0〜99%RH) アズワン品番1-5623-21 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 特性なし 記録間隔1〜60分で任意設定 湿度測定範囲(%RH)0〜100 校正証明書なし スマート連携なし
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
MR6662の本体を購入したいのですが、外付温度センサを購入しなくても、本体だけで湿度の検査できますか?
回答:
本体のみではセンサが無いため、計測することはできません。
別途、下記センサー及びケーブルが必要となります。
http://www.monotaro.com/p/3319/4716/
http://www.monotaro.com/p/3319/4664/
1人が参考にしています
2014-02-12

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする