MG-40 露点モニター オリオン機械 33195075

露点モニター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード33195075品番MG-40
参考基準価格(税別)¥212,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
アズワン品番1-6778-01質量(kg)約2.7電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)260×220×80プローブ50×148×35(mm)温度測定範囲(℃)-20~80電源コード(m)2外部出力0~5V露点温度範囲(℃)-60~40湿度測定範囲0.1~99.9%RHセンサケーブル長さ(m)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする