※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バウマンフレックスMMモデル 軸穴完成品

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)16 軸穴径d2(Φmm)18 常用トルク(N・m)150 注文コード33195244 品番MM-30K 16H-18H
参考基準価格(税別)¥50,820 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2・常用トルクなど458種類から選べます 他の種類を見る

金属コイルばね部を3層構造とすることで、小型で高トルク伝達が可能です。
ハブの材質にSUM24L相当品、コイルばねの材質にピアノ線を採用したタイプ(MM-Kタイプ)。

軸穴径d1(Φmm)16 軸穴径d2(Φmm)18 外径D(Φmm)65 全長L(mm)125 常用トルク(N・m)150 許容トルク(N・m)300 材質(本体)ハブ:SUM24L相当品 許容偏心(mm)1.1 許容偏角(°)3 軸方向変位(mm)2.5 最高回転速度(min-1)5000 質量(kg)2.1 使用温度範囲(℃)-30〜100 寸法L1(mm)40 寸法F(mm)60 寸法E(mm)40.8 基準規格新JIS 慣性モーメント(kg・m2)1.39×10-4 材質(コイルバネ)ピアノ線 止めねじ穴Md1:2-M4/d2:2-M5 キー溝高さT1(mm)18.3(0〜+0.3) キー溝高さT2(mm)20.8(0〜+0.3) キー溝幅W1(mm)5(公差H9:0〜+0.030) キー溝幅W2(mm)6(公差H9:0〜+0.030) ねじりばね定数(N・m/rad)4297.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする