※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バウマンフレックスMMモデル 軸穴完成品

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)20 軸穴径d2(Φmm)24 常用トルク(N・m)220 注文コード33195795 品番MM-35K 20H-24H
参考基準価格(税別)¥75,080 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2・常用トルクなど458種類から選べます 他の種類を見る

金属コイルばね部を3層構造とすることで、小型で高トルク伝達が可能です。
ハブの材質にSUM24L相当品、コイルばねの材質にピアノ線を採用したタイプ(MM-Kタイプ)。

軸穴径d1(Φmm)20 軸穴径d2(Φmm)24 外径D(Φmm)75 全長L(mm)150 常用トルク(N・m)220 許容トルク(N・m)440 材質(本体)ハブ:SUM24L相当品 許容偏心(mm)1.2 許容偏角(°)3 軸方向変位(mm)3.2 最高回転速度(min-1)4500 質量(kg)3.5 使用温度範囲(℃)-30〜100 寸法L1(mm)48 寸法F(mm)70 寸法E(mm)46 基準規格新JIS 慣性モーメント(kg・m2)3.01×10-4 材質(コイルバネ)ピアノ線 止めねじ穴Md1:2-M5/d2:2-M6 キー溝高さT1(mm)22.8(0〜+0.3) キー溝高さT2(mm)27.3(0〜+0.3) キー溝幅W1(mm)6(公差H9:0〜+0.030) キー溝幅W2(mm)8(公差H9:0〜+0.036) ねじりばね定数(N・m/rad)6303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする