※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バウマンフレックスMMモデル 軸穴完成品

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)5 軸穴径d2(Φmm)5 常用トルク(N・m)5 注文コード33196599 品番MM-8K 5-5
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2・常用トルクなど458種類から選べます 他の種類を見る

金属コイルばね部を3層構造とすることで、小型で高トルク伝達が可能です。
ハブの材質にSUM24L相当品、コイルばねの材質にピアノ線を採用したタイプ(MM-Kタイプ)。

軸穴径d1(Φmm)5 軸穴径d2(Φmm)5 外径D(Φmm)21 全長L(mm)35 常用トルク(N・m)5 許容トルク(N・m)10 材質(本体)ハブ:SUM24L相当品 許容偏心(mm)0.3 許容偏角(°)3 軸方向変位(mm)0.8 最高回転速度(min-1)15000 質量(kg)0.07 使用温度範囲(℃)-30〜100 寸法L1(mm)11 寸法F(mm)19 寸法E(mm)13 基準規格旧JIS(2種) 慣性モーメント(kg・m2)4.08×10-6 材質(コイルバネ)ピアノ線 止めねじ穴M2-M3 ねじりばね定数(N・m/rad)286.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする