※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの カップリング
三木プーリの コイルタイプ
バウマンミニフレックス ZGモデル 軸穴完成品
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33197098
品番
ZG-8 5-5
参考基準価格(税別)
¥7,450
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。
ZGモデルではハブ材質に亜鉛合金、コイルばねには角線材のばね鋼を採用しています。
軸穴径d1(Φmm)
5
軸穴径d2(Φmm)
5
外径D(Φmm)
16
全長L(mm)
35
常用トルク(N・m)
0.5
許容トルク(N・m)
1
材質(本体)
ハブ:亜鉛合金
許容偏心(mm)
1
許容偏角(°)
8
軸方向変位(mm)
±1.0
最高回転速度(min
-1
)
3000
質量(kg)
0.07
使用温度範囲(℃)
-40〜100
寸法L1(mm)
12.5
寸法F(mm)
3.5
ねじ径M
M4
基準規格
旧JIS(2種)
慣性モーメント(kg・m
2
)
1.02×10
-6
材質(コイルバネ)
ばね鋼
止めねじ穴M
2-M3
ねじりばね定数(N・m/rad)
0.48