曜日別特売
純白模造(小) 薬包紙 HAKUAI(博愛社) 33200763

純白模造(小) 薬包紙 HAKUAI(博愛社) 33200763
純白模造(小) 薬包紙 HAKUAI(博愛社) 33200763

薬包紙

(28件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1包(1000枚)寸法(mm)90×90紙種純白ロール注文コード33200763品番純白模造(小)
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

<純白模造>
薬をのせる面は光沢のある滑らかな仕上げ、裏面は折る際に滑らないよう粗く仕上げてあります。
<特A模造>
表面の滑らかな純白模造に、さらにアイロン加工を施してあります。
<パラピン>
湿気を防止する効果のある透明な薬包紙です。
<硫酸紙>
気密性があり蒸発を防ぐ効果があるため、揮発性の薬品に適しています。
薬をのせる面は光沢のある滑らかな仕上げ、裏面は折る際に滑らないよう粗く仕上げて有ります。

寸法(mm)90×90アズワン品番1-4559-01紙厚(g/m2)30紙種純白ロール仕様使用紙/純白ロール(30g/m2)松吉医科器械コード08-3061-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-08
用途: 工具の防錆補助

開封時、包装フィルムの横面が開いてました。メーカーさん側の管理の問題かもしれませんが、一応報告も兼ねて。

2025-07-22
用途: 試薬の計量
教育・研究機関

毎日、大量に使い捨てで使用するため、安価で助かります。

2025-02-20
用途: グアバ茶葉の粉末を入れています
農・林・水産業

つやつやで取り扱いしやすく美しい光沢が適度にあります。リピートしたいです。

対象商品 : 33200763
2022-01-20
用途: 香りの雑貨作り
サービス業

一枚一枚取りやすい。
とても使いやすく満足しています

対象商品 : 33200763
2021-04-12
用途: お薬を分包したくて
その他業種

ザ!薬包紙です(笑)愛犬に必要な数種類の薬をすり潰し分包するため購入しました。お薬が紙に残らず飲まされます。個人なので枚数の大半は濡れたり汚れたりしないよう保存袋に入れて保管します。

1が参考にしています
対象商品 : 33200806
2020-07-08
用途: 上ざらてんびん使用時
教育・研究機関

上ざらてんびん使用時に使っています。コスパがよく助かります。

対象商品 : 33200772
2024-01-29
用途: サンプルの保存
その他業種

カタログにサイズは載っていたが、思っていたよりも小さかった。次回はもう少し大きめのを注文しようと思う。

対象商品 : 33200797
2020-04-16
用途: 農薬測定時
農・林・水産業

特に悪いことはなく、普通の品です。問題なく使用してます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

天秤/はかり関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする