村上衡器
村上衡器の はかり
村上衡器の 分銅/おもり
標準分銅 F-2級
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33201287
品番
20kg
参考基準価格(税別)
¥283,400
販売価格(税込)
¥310,640
販売価格(税別)
¥
282,400
バスケットに入れる
質量(g)
20000
質量(kg)
20
アズワン品番
1-9711-01
材質
非磁性ステンレス鋼(鏡面仕上げ)
形状
円筒型
タイプ
F-2級
規格
OIML(国際法定計量機関)R111準拠、日本工業規格「JIS B7609:2008」に適合
等級
OIML(国際法定計量機関)F2級
精度
F-2級
収納ケース
アルミ製ケース入り
公称値(kg)
20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000