村上衡器
村上衡器の はかり
村上衡器の 分銅/おもり
標準分銅 F-2級
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33201384
品番
10g
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥11,110
販売価格(税別)
¥
10,100
バスケットに入れる
質量(g)
10
アズワン品番
1-9711-11
材質
非磁性ステンレス鋼(鏡面仕上げ)
形状
円筒型
タイプ
F-2級
規格
OIML(国際法定計量機関)R111準拠、日本工業規格「JIS B7609:2008」に適合
等級
OIML(国際法定計量機関)F2級
精度
F-2級
収納ケース
樹脂製ケース入り
公称値(g)
10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。