10211818C カバーガラス アズワン 33218552 10211818C カバーガラス アズワン 33218552

カバーガラス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚) 注文コード 33218552 品番 10211818C
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

真空パック包装をしています。

材質ソーダガラス 寸法(mm)18×18 アズワン品番1-9648-01 厚さ(mm)0.13〜0.16 仕様真空パック包装

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:305

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33218552
2018-03-10
用途:
生物実験

ガラスを一枚ずつ拭かないと使えない。ケースなどは使いやすいが肝心のガラスがきれいでないので不可

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
33218552
2018-11-07
用途:
顕微鏡での観察に
旭技研工業所 様

低価格ですが、特に問題なく使っています。お勧めです。

対象商品:
33218552
2015-04-04
用途:
病院検尿
青空クリニック 様

特に問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする