水と衝撃に強い防犯アラーム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33230454 品番 PSA-GP
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

雨や衝撃に強い防犯アラーム!
防水・防塵形だから、雨の日や水たまりに落下させても大丈夫!
本体側面がゴムだから、落下させても壊れにくい!
ボタンを押しても、ストラップを引いても鳴るから、いざという時も安心!

音量90dB/1m(公的機関試験結果) 材質ABS樹脂 ピンク 質量(g)約40(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×76×21 保護等級IP67 使用電池CR2032×2個(テスト用内蔵) LED色ブルー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする