※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
信越化学工業
信越化学工業の 工業用潤滑油
信越化学工業の シリコンオイル
シリコーンオイル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33240785
品番
KF965-1-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
密閉系シリコーンオイルです。
耐熱性に優れています。
アズワン品番
1-8934-14
用途
耐熱性に優れています。高温におけるオイルバス、熱媒、防振油、溶融金属の離型。
タイプ
高温用(密閉系)
使用温度範囲(℃)
-50〜250
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類