※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Buerkle
Buerkleの 研究関連用品・実験用必需品
Buerkleの ヘラ/さじ/トング
Buerkleの ヘラ/軟膏ヘラ/スパーテル
PSスパーテル 5378シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
33286795
品番
5378-0031
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
クラス10000のクリーンルーム内で製造・パッキングされています。
材質
PS(ポリスチレン)
全長(mm)
178
容量(mL)
(スプーン)約0.5
滅菌
未滅菌
アズワン品番
3-8183-01
ヘラ幅(mm)
約17