※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5311-0002 半固形物サンプラー 5311シリーズ Buerkle 33286847 5311-0002 半固形物サンプラー 5311シリーズ Buerkle 33286847

半固形物サンプラー 5311シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33286847 品番 5311-0002
参考基準価格(税別)¥29,200 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

チーズ・バター・粘土・ワックス等のペースト状物質のサンプリングに適しています。

材質ステンレス(SUS420J2) 長さ(mm)(サンプル採取部)155 全長(mm)208 内径(Φmm)(サンプリング部)先端:12.4 ハンドル側:18.7 アズワン品番3-8185-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヘラ/さじ/トング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする