※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グローバルコアホース F431FUFU

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード33315688 品番F431FUFU040404-50CM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,327
販売価格(税別)
6,661
この商品は298種類から選べます 他の種類を見る

ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。
加工品の為、返品はご遠慮ください。
2000〜5000psi(13.8〜34.5MPa)の圧力範囲を持つホースです。

用途工作機械、その他油圧設備全般に。 トラスコ品番244-4262 材質合成ゴム 長さ(m)130 内径(Φmm)6.3 規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格) 最高使用圧力(MPa)35.0 外径(Φmm)13.0 許容曲げ半径(mm)50以上 適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
注意
※ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、返品不可となります。
※ご注文はサイズをご確認の上、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする