※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
十川ゴム
十川ゴムの 油圧ホース
ハイドロリックホース K-70-25(両端金具04)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長l(mm)
2500
注文コード
33349671
品番
K-70-25-2500 04+04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長l
が
98
種類から選べます
他の種類を見る
ねじT
G1
全長l(mm)
2500
ホース内径(Φmm)
25.4
ホース外径(Φmm)
35.7
用途
一般油圧配管用
材質
[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプ
Kタイプ(高圧用)
寸法L(mm)
92
最高使用圧力(MPa)
7.0
最小曲げ半径(mm)
240
寸法C(mm)
9.0
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(30°テーパシート)
呼称
25
金具
両端金具04
適合流体
一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)
34.5
補強層
1W
最高衝撃圧力(MPa)
10.3
流体温度範囲(℃)
-40〜+100
使用可能雰囲気温度(℃)
-40〜+70
質量(g/m)
ホース/1055
寸法HEX(mm)
41
ネジ口内径(Φmm)
21.0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33349671
K-70-25-2500 04+04
33349933
K-70-25-2500 04+04
ハイドロリックホース K-70-25(両端金具04)
十川ゴム
1本
¥
18,755
税込
¥
20,631
注文コードが変更になりました