※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
センセカ(旧グライシンガー)
センセカ(旧グライシンガー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
センセカ(旧グライシンガー)の 温度計・温湿度計
センセカ(旧グライシンガー)の 温湿データロガー 記録計
温湿度データロガー HD208Lシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33356908
品番
HD208L.NTC
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
繰り返して記録再開しても前回のデータは消えず保持されます。専用ソフトを使わずにUSBから直接CSVデータ・PDFレポートの取り出しが可能です。
種別
温度ロガー センサー分離型
電源
3.6V塩化チオニルリチウム電池(内蔵)
精度
0〜70℃/±0.3℃、その他/±0.4℃
温度測定範囲(℃)
-40〜+105
インターフェース
USB
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×70×30
アズワン品番
3-8367-02
注意
※温度プローブは付属していません。