※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
十川ゴム
十川ゴムの 油圧ホース
ハイドロリックホース K-140-25(両端金具04)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全98種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33368553
品番
K-140-25-520 04+04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,125
販売価格(税別)
¥
10,114
バスケットに入れる
ねじT
G1
全長l(mm)
520
ホース内径(Φmm)
25.4
ホース外径(Φmm)
38.0
用途
一般油圧配管用
材質
[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプ
Kタイプ(高圧用)
寸法L(mm)
92
最高使用圧力(MPa)
14.0
最小曲げ半径(mm)
280
寸法C(mm)
9.0
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(30°テーパシート)
呼称
25
金具
両端金具04
適合流体
一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)
68.6
補強層
2W
最高衝撃圧力(MPa)
20.5
流体温度範囲(℃)
-40〜+100
使用可能雰囲気温度(℃)
-40〜+70
質量(g/m)
ホース/1580
寸法HEX(mm)
41
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ口内径(Φmm)
21.0