※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-210-25-1300 05+05 ハイドロリックホース K-210-25(両端金具05) 十川ゴム 33389404 K-210-25-1300 05+05 ハイドロリックホース K-210-25(両端金具05) 十川ゴム 33389404 K-210-25-1300 05+05 ハイドロリックホース K-210-25(両端金具05) 十川ゴム 33389404

ハイドロリックホース K-210-25(両端金具05)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33389404 品番 K-210-25-1300 05+05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,244
販売価格(税別)
16,585
寸法C(mm)14.0 寸法HEX(mm)41 寸法L(mm)92 全長l(mm)1300 ホース内径(Φmm)25.4 金具両端金具05 ホース外径(Φmm)37.2 ねじTG1 最高使用圧力(MPa)21.0 最高衝撃圧力(MPa)30.9 用途一般油圧配管用 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm)300 接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°フレアシート) 呼称25 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)82.3 補強層2W 流体温度範囲(℃)-40〜+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40〜+70 質量(g/m)ホース/1760 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ口内径(Φmm)21.0
注意
※ホースが直線の場合、両端金具(カップリング)の先端までの長さをlとします。アダプタ組み立て時の長さIは含まれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする