※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#00200314 白硬注射筒(ルアー) VAN(翼工業) 33407367 #00200314 白硬注射筒(ルアー) VAN(翼工業) 33407367 #00200314 白硬注射筒(ルアー) VAN(翼工業) 33407367 #00200314 白硬注射筒(ルアー) VAN(翼工業) 33407367

白硬注射筒(ルアー)

(43件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33407367 品番 #00200314
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥2,012
販売価格(税別)
1,829
筒先中口 材質硬質ガラス 容量(mL)3 1目盛(mL)0.1 全長(mm)約89 目盛あり 先端外径(Φmm)4.2〜4.4 アズワン品番2-5636-03 滅菌なし 胴径(Φmm)12.4〜13 TGK品番550-14-61-03 規格医療機器クラスT 先端形状ルアースリップ式 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00237000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※モノタロウでは、注射針の取扱をしておりません。
※本商品は医療用ではありません。研究または実験以外の目的では使用できません。
※購入の際、用途や購入目的を確認させていただくことがあります。また、購入をお断りさせていただくこともあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11098254
2024-06-12
用途:
オイルの注入作業に使用

もう少し密閉度があったら大変良かったですのですが、洗浄が確認出来て良かったです。

対象商品:
11098306
2022-10-25
用途:
電子タバコの液体にニコチンを混ぜる時使用
サービス業

リキットにま混ぜる時微量しか混ぜないので大変重宝しております。

対象商品:
11098306
2022-04-09
用途:
蝶の標本製作で軟化剤の注入に使用する。
運輸・通信業

蝶の翅を開いて標本を作る際に、乾燥して硬くなった蝶の胸部
(翅が付いている部分)に軟化剤を注入するために使用する。
何年も使用していたプラスティック製の注射筒が壊れたので、
ガラス製を探した所、モノタロウで取り扱っていて助かった。

対象商品:
11098254
2022-06-13
用途:
アクリル接着用として使用

全く問題なし。
使いやすい。
安価で言うこと無しです。

1人が参考にしています
対象商品:
11098245
2021-02-03
用途:
プリンターの目詰まり改善
その他業種

インクカートリッジの差し込み部部にシリコンチューブを接続し、他方に注射筒を接続して洗浄液を送り込む作業に使った。目詰まりはかなり改善されました。内径3mmのチューブが最適でした。

対象商品:
33407342
2021-03-20
用途:
カニューラの清掃に
卸売・小売業

カニューラの清掃に使用している。お陰で清潔を保てる。

対象商品:
11098245
2020-10-21
用途:
必要な長さに切って模型エンジンのピストンに使っています
教育・研究機関

必要な性能は十分備えています.納期も早く満足しています.

対象商品:
33407403
2020-08-07
用途:
有機溶剤の注入
ゴルフピット 様

ピストンの動きが非常になめらかで吸入、抽出の圧の掛かり方も良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「注射・輸液管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする