白硬注射筒 ロック先(針なし)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33407595 品番 211006
参考基準価格(税別)¥3,470 販売価格(税込) ¥3,815
販売価格(税別)
3,468
容量(mL)20 アズワン品番1-6187-06 材質注射筒/硬質ガラス、ロック金具/真鍮クロームメッキ 筒先横口 先端外径(Φmm)4 1目盛(mL)0.5 全長(mm)154 目盛あり 滅菌なし 先端形状ルアーロック式 最小目盛(mL)0.5 胴径(Φmm)22.6〜23.3 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00237000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※モノタロウでは、注射針の取扱をしておりません。
※本商品は医療用ではありません。研究または実験以外の目的では使用できません。
※購入の際、用途や購入目的を確認させていただくことがあります。また、購入をお断りさせていただくこともあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33407543
2018-01-26
用途:
液体の計量と注入。気体の発生量・吸収量の計測。
エルケム・ジャパン株式会社 様 (製造業)

バレルとプランジャーの間の摩擦が小さい割に、間隙からの漏れが少なく、たいへん使いやすいです。

対象商品:
33407577
2014-01-28
用途:
プラリペアで補修

プラリペアのニードルを着けて使用。
ロックが付いているので針先が詰まった時に力を入れても安心。
プラリペアの溶剤が乾かないまま放って置くと抜けにくくなるので、
乾かしてから片付けるようにしている。

1人が参考にしています
対象商品:
33407543
2013-05-07
用途:
ペットの目の手入れ
末金企画 様

ディスポと違い何回も使用できるので経済的です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「注射・輸液管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする