211011 白硬注射筒 ロック先(針なし) VAN(翼工業) 33407656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

白硬注射筒 ロック先(針なし)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)2(ツベルクリン) 注文コード33407656 品番211011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は容量など11種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)2(ツベルクリン) アズワン品番1-6187-12 材質注射筒/硬質ガラス、ロック金具/真鍮クロームメッキ 筒先中口 先端外径(Φmm)4 1目盛(mL)0.05 全長(mm)117 目盛あり 滅菌なし 先端形状ルアーロック式 最小目盛(mL)0.05 胴径(Φmm)9.7〜10.2
注意
※モノタロウでは、注射針の取扱をしておりません。
※本商品は医療用ではありません。研究または実験以外の目的では使用できません。
※購入の際、用途や購入目的を確認させていただくことがあります。また、購入をお断りさせていただくこともあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33407656 211011 02921046 #00211011 白硬注射筒 ロック先 微量用(針なし) VAN(翼工業) 白硬注射筒 ロック先 微量用(針なし) VAN(翼工業) 1個 3,398 税込3,738 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33407543
2018-01-26
用途:
液体の計量と注入。気体の発生量・吸収量の計測。
エルケム・ジャパン株式会社 様 (製造業)

バレルとプランジャーの間の摩擦が小さい割に、間隙からの漏れが少なく、たいへん使いやすいです。

対象商品:
33407577
2014-01-28
用途:
プラリペアで補修

プラリペアのニードルを着けて使用。
ロックが付いているので針先が詰まった時に力を入れても安心。
プラリペアの溶剤が乾かないまま放って置くと抜けにくくなるので、
乾かしてから片付けるようにしている。

1人が参考にしています
対象商品:
33407543
2013-05-07
用途:
ペットの目の手入れ
末金企画 様

ディスポと違い何回も使用できるので経済的です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「注射・輸液管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする