エー・アール・シー
エー・アール・シーの 書籍
エー・アール・シーの DVDソフト
アニメDVD フィリックス・ザ・キャット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
33412725
品番
AAM-401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ユーモアのセンス抜群!どんな困難にも負けない、幸運をもたらすネコ、フィリックスの楽しいお話!
ジャンル
アニメDVD
仕様
字幕:日本語・英語、収録話数:8(勇敢な王様・フィリックスと金のガチョウ・フィリックスと海の神様・きれいなネコにはトゲがある・星占いで大災難・フィリックス オランダへ行く・由緒正しきネコ・フィリックスのロミオとジュリエット・)
種類
フィリックス・ザ・キャット
使用時間(分)
収録:60
音声
日本語・英語