コンドーテック
コンドーテックの 船舶艤装品
コンドーテックの 船体艤装品
コンドーテックの アイプレート/リングプレート
船用アイプレート D型
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33419269
品番
08F3410D01
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。D型。
呼び
10
仕様
JIS F 3410-1995
寸法D(mm)
22
寸法L(mm)
75
寸法H(mm)
50
厚さT(mm)
14
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
62
使用荷重(kN)
9.8
使用荷重(tf)
1