コンドーテック
コンドーテックの 船舶艤装品
コンドーテックの 船体艤装品
コンドーテックの アイプレート/リングプレート
船用アイプレート D型
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33419314
品番
08F3410DS5
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。D型。
呼び
5
仕様
JIS F 3410-1995
寸法D(mm)
19
寸法L(mm)
65
寸法H(mm)
45
厚さT(mm)
12
寸法A(mm)
130
寸法B(mm)
50
使用荷重(kN)
4.9
使用荷重(tf)
0.5