コンドーテック
コンドーテックの 船舶艤装品
コンドーテックの 船体艤装品
コンドーテックの アイプレート/リングプレート
船用アイプレート E型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33419339
品番
08F3410E02
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。E型。
呼び
20
寸法d(mm)
25
寸法L(mm)
75
寸法H(mm)
50
寸法D(mm)
55
厚さT(mm)
15
使用荷重(kN)
19.6
使用荷重(tf)
2
仕様
JIS F 3410-1995