コンドーテック
コンドーテックの 船舶艤装品
コンドーテックの 船体艤装品
コンドーテックの アイプレート/リングプレート
船用アイプレート E型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33419348
品番
08F3410ES5
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。E型。
呼び
5
寸法d(mm)
16
寸法L(mm)
55
寸法H(mm)
40
寸法D(mm)
45
厚さT(mm)
10
使用荷重(kN)
4.9
使用荷重(tf)
0.5
仕様
JIS F 3410-1995