コンドーテック
コンドーテックの 船舶艤装品
コンドーテックの 船体艤装品
コンドーテックの アイプレート/リングプレート
船用アイプレート F型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33419366
品番
08F3410F05
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。F型。
呼び
50
寸法d(mm)
34
寸法L(mm)
100
寸法L1(mm)
150
寸法B(mm)
70
厚さT(mm)
15
h(mm)
20
使用荷重(kN)
49
使用荷重(tf)
5
寸法R(mm)
28
仕様
JIS F 3410-1995