コンドーテック
コンドーテックの 船舶艤装品
コンドーテックの 船体艤装品
コンドーテックの アイプレート/リングプレート
船用アイプレート F型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33419384
品番
08F3410F10
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。F型。
呼び
100
寸法d(mm)
50
寸法L(mm)
135
寸法L1(mm)
210
寸法B(mm)
120
厚さT(mm)
20
h(mm)
28
使用荷重(kN)
98
使用荷重(tf)
10
寸法R(mm)
32
仕様
JIS F 3410-1995