コンドーテック
コンドーテックの 船舶艤装品
コンドーテックの 船体艤装品
コンドーテックの アイプレート/リングプレート
船用アイプレート F型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33419393
品番
08F3410F15
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。F型。
呼び
150
寸法d(mm)
60
寸法L(mm)
160
寸法L1(mm)
250
寸法B(mm)
140
厚さT(mm)
27
h(mm)
36
使用荷重(kN)
147
使用荷重(tf)
15
寸法R(mm)
34
仕様
JIS F 3410-1995