曜日別特売
NHT-506E 特大型スチール台車 フットブレーキ付 低床型 金沢車輌 33420389

特大型スチール台車 フットブレーキ付 低床型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
33420389
品番
NHT-506E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

スチールの頑丈さ!安心・安全・高品質の純日本製です。傾斜地や坂道での利用にも便利なフットブレーキ付です。フットブレーキは靴の表面を傷つけないオン・オフ踏込式(左右両利き足対応)です。ハンドルはより強度の強い固定式で、塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。大容量運搬可能な特大タイプです。

耐荷重(kg)
500
荷台寸法(mm)
1275×790
床面高さ(mm)
233
質量(kg)
39
種別
ハンドル固定式
材質
スチール
ブレーキ
フットブレーキ:あり
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
グレーゴム
キャスター
2輪自在2輪固定
荷台寸法(幅)(mm)
790
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1275×790×835
音量
標準
ハンドル高さ(mm)
835
荷台寸法(奥行)(mm)
1275
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
組立品※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥9,000/税込¥9,900
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする