※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
ベルト式無段変速機 Tモデル(中間車)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
変速比
1/2
注文コード
33421028
品番
T-100-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,290
この商品は
変速比
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.8
寸法L(mm)
25
変速比
1/2
寸法A(mm)
103
寸法S(mm)
M12
ベルト
A
寸法D(mm)
16
寸法P(mm)
19
寸法N(mm)
40
寸法O(mm)
15
寸法Q(mm)
19
寸法U(mm)
135
寸法P.D.(mm)
64min、79mid、94max
伝達容量(kW)
0.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33421028
T-100-A
12693679
T-100-A
ベルト式中間車型変速機
三木プーリ
1個
¥
15,980
税込
¥
17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)