※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルト式無段変速機 Tモデル(中間車)

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 変速比1/5、1/3 注文コード33421046 品番T-160-A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥39,850 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は変速比など5種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)5.2 寸法L(mm)30 変速比1/5、1/3 寸法A(mm)170 寸法S(mm)M16 ベルトA、B 寸法D(mm)20 寸法P(mm)29 寸法N(mm)53 寸法O(mm)22 寸法Q(mm)24 寸法U(mm)185 寸法P.D.(mm)71/95min、116/127mid、161/159max 伝達容量(kW)0.4、0.75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33421028
2021-12-13
用途:
機械アッセンブリに組み込む

以前にも使用していたこともあって、取り扱いにも問題ないのですがM12の取り付けナット一個ぐらい付属してもいいのでは。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする