※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
ベルト式無段変速機 Tモデル(中間車)
(1件のレビュー)
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33421064
品番
T-260-A
参考基準価格(税別)
¥73,940
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
質量(kg)
18
寸法L(mm)
50
変速比
1/6、1/3
寸法A(mm)
260
寸法S(mm)
M20
ベルト
B、C
寸法D(mm)
32
寸法P(mm)
43
寸法N(mm)
85
寸法O(mm)
27
寸法Q(mm)
36
寸法U(mm)
275
寸法P.D.(mm)
99/131min、174/188mid、249/246max
伝達容量(kW)
1.5、2.2