※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
ベルト式無段変速機 単体 APモデル(シングル型可変ピッチプーリ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法A(mm)
124
寸法D(Φmm)
19
注文コード
33421186
品番
AP-124-MA-19
参考基準価格(税別)
¥34,760
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法D
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
3.2
寸法L(mm)
196
変速比
1/2.2、1/2
寸法A(mm)
124
ベルト
B
寸法D(Φmm)
19
寸法T(mm)
24
寸法W(mm)
6
寸法M(mm)
62
適合モータ容量(kW)
0.75
寸法J(mm)
68
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz
(50HZ)6.1〜2.7/7.2〜3.5、(60HZ)5.1〜2.3/6.0〜2.9
変速機
従動側:P-124-MA、P-164-MA
寸法Q(mm)
10
寸法R(mm)
88
寸法U(mm)
21.5
寸法P1(mm)
22
寸法P2(mm)
5
寸法B(Φmm)
126
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
(50HZ)950〜2150/810〜1660、(60HZ)1140〜2590/970〜2000
寸法P.D.(mm)
113max、75min
穴深さ(mm)
50
極数(P)
4