型式カーボンブラシ:SCD-100-BL ・ 2本質量(kg)3周波数(Hz)50/60電流(A)2.3、電機子:1.6、界磁:0.22電圧(V)200、電機子:160、界磁:180電源単相制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御モータータイプ全閉Cフランジ定格出力(kW)0.2操作標準:電源スイッチ・速度設定器慣性モーメント(kg・m2)ロータ:0.0016ヒューズ容量(A)電機子側 FU1・FU2:10、界磁側 FU3:0.5定格トルク(N・m)0.78回転範囲(min-1[r.p.m])0~2500寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)カーボンブラシ:6×8×20変速範囲(min-1[r.p.m])80~2500電圧変動許容範囲±10%構成要素直流モータ・制御盤