曜日別特売
SCD-400-Y Bノミ 制御盤 SCDシリーズ 三木プーリ 33421326

※サンプル画像 、写真左です。

制御盤 SCDシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送17日以内出荷とは
内容量1台定格出力(kW)0.4電流(A)4.5、電機子:3、界磁:0.28注文コード33421326品番SCD-400-Y Bノミ
参考基準価格(税別)¥259,400販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800
型式カーボンブラシ:SCD-400-BL ・ 4本質量(kg)4.5周波数(Hz)50/60電流(A)4.5、電機子:3、界磁:0.28電圧(V)200、電機子:160、界磁:180電源単相制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御モータータイプ全閉Cフランジ定格出力(kW)0.4操作標準:電源スイッチ・速度設定器慣性モーメント(kg・m2)ロータ:0.004ヒューズ容量(A)電機子側 FU1・FU2:10、界磁側 FU3・FU4:0.5定格トルク(N・m)1.56回転範囲(min-1[r.p.m])0~2500寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)カーボンブラシ:8×6×24変速範囲(min-1[r.p.m])80~2500電圧変動許容範囲±10%構成要素直流モータ・制御盤

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする